Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTON metal2000 Kapselgehörschutz, EN 352-1:2002, SNR 28 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20444211
Hersteller:
     Artilux Swiss Safety
Herst.-Nr.:
     20444211
EAN/GTIN:
     7640106462116
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapselgehörschutz artilux
ARTON metal2000 Kapselgehörschutz, EN 352-1 SNR 29 dB

Kapselgehörschützer mit individuellem Höhenverstellsystem

  • Weiches Kopfband mit großen Entlüftungsschlitzen
  • Kapseln mit doppelter Schaumstofffüllung
  • Stufenlose Anpassung an jede Kopfform
  • Gleichmäßige Druckverteilung, moderater Anpressdruck
Einsatzgebiete

Ideal für Mitarbeiter, die für kurze oder längere Perioden einen Gehörschützer mit guter Dämmleistung benötigen. Verarbeitende Industrie, Handwerk, Werkstatt, Metallbearbeitung, Automobilindustrie, Bauwesen, Druckerei, Holzbearbeitung, Schwerindustrie.

Produkteigenschaften

Farbe: Schwarz / Grau
Dämmwerte: SNR 28 dB. H = 31 dB, M = 26 dB, L = 19 dB
Normung: EN 352-1:2002

Ersatzteil

Hygienekit bestehend aus zwei Dichtungsringen und zwei Dämmkissen.

Hygienehinweis

Aus hygienischen Gründen empfiehlt sich der Austausch mindestens alle sechs Monate, bei starker Beanspruchung alle drei Monate.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN 352-1
SNR:
28 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20284043
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.