Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060TI R5 32GB 1TB L1129613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI R5 32GB 1TB L1129613
Artikel-Nr.:
     1546-L1129613
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129613-COR175-B-242
EAN/GTIN:
     4262451797526
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI R5 32GB 1TB L1129613
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
AMD | Asus | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic
Processor:
Ryzen 5
CPU Model:
7600x
Base Clock:
4.7 GHZ
Max Clock:
5.3 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
12
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
8 GB
Model:
PRIME B650M-K | 120mm All In One Wasserkühlung | Vengeance | NV2 | B12 BC | 175R
Chipset:
B650
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Bronze Certified
Cooling Fan 120mm:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
210
Height (mm):
450
Depth (mm):
418
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
400 W
Energy Icon:
4
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,63*
€ 1.885,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,70*
€ 1.881,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,75*
€ 1.826,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,86*
€ 1.781,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,60*
€ 1.721,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 30,81*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 473,59*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 518,68*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 684,95*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 333,06*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,33*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,00*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 271,86*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,41*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 482,32*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 601,70*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 714,08*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 450,40*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 534,07*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 475,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.