| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00024739 Herst.-Nr.: 00024739 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Multi-Cargo MC 60
Außenmaß: 300 x 300 x 300 mm
Innenmaß: 293 x 293 x 290 mm
Fefco: 0711 (Automatikboden)
Qualität: 1.3 B Welle
Höhenriller: 150 / 200 mm
Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt
Paletteneinheit: 720 Stück
Multi-Cargo Kartonagen - Serie:
Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen
Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen
Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen
praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)
Verschließen ohne zu Verkleben
60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)
Eingriffsicher und handlingsfreundlich
Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.
Höhenriller für Füllraumanpassung
Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller
Automatikboden
sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden
Sicherheitsarretierung
Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)
Weitere Informationen: | | Laenge: | 300 mm | Breite: | 300 mm | Hoehe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |