Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm intensivrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm intensivrot
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm intensivrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016413
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm intensivrot


haftklebend, intensivrot 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 92 entspricht ca. HKS 14


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45x90 mm


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: intensivrot


Außenfarbe: intensivrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 79,76*
€ 94,91
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 77,55*
€ 92,28
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 70,81*
€ 84,26
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 69,13*
€ 82,26
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 65,79*
€ 78,29
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 60,97*
€ 72,55
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 56,27*
€ 66,96
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.