Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm orange


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm orange
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm orange
Artikel-Nr.:
     1545-00016412
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm orange


haftklebend, orange 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 82 entspricht ca. HKS 8


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45x90 mm


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: orange


Außenfarbe: orange

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,00*
€ 90,44
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 74,01*
€ 88,07
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 67,67*
€ 80,53
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 64,99*
€ 77,34
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,15*
€ 73,96
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,37*
€ 68,27
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,25*
€ 63,37
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.