Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois
Artikel-Nr.:
     1545-00016408
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois


haftklebend, hellchamois 100 g/qm,


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 41 entspricht ca. 30% HKS 1


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45x90 mm


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: hellchamois


Außenfarbe: hellchamois

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,24*
€ 90,73
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 74,24*
€ 88,35
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 67,84*
€ 80,73
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 65,18*
€ 77,56
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,30*
€ 74,14
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,16*
€ 68,02
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,03*
€ 63,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.