Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6/5 114/229 mm violett


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6/5 114/229 mm violett
Briefhüllen C6/5 114/229 mm violett
Artikel-Nr.:
     1545-00016375
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6/5 114/229 mm violett


haftklebend, violett 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 53 entspricht ca. Pantone 2726 U


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: violett


Außenfarbe: violett

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,14*
€ 90,61
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 74,26*
€ 88,37
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 68,48*
€ 81,49
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 65,28*
€ 77,68
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 61,99*
€ 73,77
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,21*
€ 68,08
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,36*
€ 63,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.