Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6/5 114/229 mm eosinrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6/5 114/229 mm eosinrot
Briefhüllen C6/5 114/229 mm eosinrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016374
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6/5 114/229 mm eosinrot


haftklebend, eosinrot 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 52 entspricht ca. Pantone 211 U


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: eosinrot


Außenfarbe: eosinrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,03*
€ 90,48
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 74,03*
€ 88,10
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 68,26*
€ 81,23
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 65,69*
€ 78,17
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,70*
€ 74,61
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,53*
€ 68,46
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,71*
€ 63,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.