Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois
Briefhüllen C6/5 114/229 mm hellchamois
Artikel-Nr.:
     1545-00016372
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6/5 114/229 hellchamois


haftklebend, hellchamois 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 41 entspricht ca. 30% HKS 1


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: hellchamois


Außenfarbe: hellchamois

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 76,42*
€ 90,94
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 74,42*
€ 88,56
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 67,68*
€ 80,54
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 65,32*
€ 77,73
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 61,87*
€ 73,63
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 57,09*
€ 67,94
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,39*
€ 63,53
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.