| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00016371 Herst.-Nr.: 00016371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Briefhüllen C6/5 114/229 mm königsblau
haftklebend, königsblau 100 g/qm
Gewicht je Stück: 7,2
Mengeneinheit: Stück
Farbton 33 entspricht ca. Pantone Process Blue
Flächengewicht: 100
Verpackungseinheit in Stück: 250
Verschlussart: Haftstreifen
Material: chlorfrei
Seitenklappen: innenliegend
Fensterart: ohne Fenster
Format Abmessung: 114x229 mm C6/5
Innenfarbe: königsblau
Außenfarbe: königsblau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang ohne fenster haftklebung 100g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| | |
| |