Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monta PP-Klebeband transparent 331, 50 mm x 66 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monta PP-Klebeband transparent 331, 50 mm x 66 lfm
Monta PP-Klebeband transparent 331, 50 mm x 66 lfm
Artikel-Nr.:
     1545-00010816
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     Monta 331 tr
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66m transparent
Monta PP-Klebeband transparent 331


hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung• hohes Kleb- und Haftvermögen


resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen


hitzebeständig - kurzfristig bis ca. + 130° C


kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 30° C


leicht abrollbar


schwer bedruckbar


recyclinggerecht


50mm breit


66 Laufmeter, NK


Kern 76mm


36 Rollen / Karton

Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband monta, pp-klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 108.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.