Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp - Buchverpackung - 360 x 265 x 0 - 92 mm, CP030.06


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp - Buchverpackung - 360 x 265 x 0 - 92 mm, CP030.06
Wellpapp - Buchverpackung - 360 x 265 x 0 - 92 mm, CP030.06
sicherungslasche_4_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00001718
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 030.06
EAN/GTIN:
     4033657300601
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Buchverpackung CP 30.06

Außenmaß: 411 x 277 x 0 - 102 mm


Innenmaß: 360 x 265 x 0 - 92mm


Gewicht: 231 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1020 Stück


Palettengewicht: 291 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Inklusive Sicherungslaschen


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Passend für B4
Weitere Informationen:
Laenge:
360 mm
Breite:
265 mm
Hoehe:
92 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 40,35*
8 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 46,65*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 201,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
WX-79098
ab € 13,99*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,42*
Sonstiges
1-PACK
WX-72433
ab € 19,21*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,80*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 030.04
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.