Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander Punkt Lasermodul, infrarote Laserdiode, 850nm, 45mW, 22x27mm Laserklasse 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E850-45-5(22x27)
E850-45-5(22x27)
E850-45-5(22x27)
Artikel-Nr.:
     1518-E850-45-5(22x27)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141184
EAN/GTIN:
     4055132017040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt

Expander Punkt Lasermodul, infrarote Laserdiode, 850nm, 45mW, 22x27mm Laserklasse 1M


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 1M
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132017040
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
850 nm
Optische Leistung:
45 mW
Laserklasse:
1M
Punktgröße:
2m@10m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Multi Mode Diode
Abmaße:
Ø22x27 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Fokus:
fixed (10.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
12,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
80 - 110, typ 95 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 60 °C
Gewicht:
50 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Halterung:
LF-BRACKET09
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 850 nm, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.