Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation, mit DOE354 quadratisches Gitter 10×10 Linien PC 8x1.2mm 40°@658nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DOE354-520-5-3-F(16x65)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70147322
EAN/GTIN:
     4055132014889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiode 5mw

Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation, mit DOE350 15 Linien (rechteckig) - 23,8° @ 520nm PC 8x1.2mm (70137767)


Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 2M, interne Modulation, mit DOE354 quadratisches Gitter 10×10 Linien PC 8x1.2mm 40°@658nm


  • Mit DOE350 (70137767)
  • Geringe Stromaufnahme
  • Direkte grüne Laserdiode 520nm
  • Laserklasse 2M
Weitere Informationen:
EAN:
4055132014889
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
150 - 220, typ 180 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-3
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiodenmodul grün, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.