Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation, mit DOE-DE-R342 (Kreuz 52°@ 515 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70142280
EAN/GTIN:
     4055132014476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiode 5mw

Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation, mit DOE-DE-R342 (Kreuz 52°@ 515 nm)


Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation, mit DOE-DE-R342 (Kreuz 52°@ 515 nm)


  • Mit DOE342 (70128345)
  • Geringe Stromaufnahme
  • Direkte grüne Laserdiode mit 520nm
  • Laserklasse 1
Weitere Informationen:
EAN:
4055132014476
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
DOE
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
150 - 220, typ 180 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-3
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 233,13*
€ 310,84*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 483,12*
€ 548,94*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.