Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG520-5-5(8x35)-QCW
DG520-5-5(8x35)-QCW
DG520-5-5(8x35)-QCW
DG520-5-5(8x35)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DG520-5-5(8x35)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118445
EAN/GTIN:
     4260129042183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 3R
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042183
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Punktgröße:
<8mm@10m
Arbeitsabstand:
30 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø8x35 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
4.7 - 5.3, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
120 - 200, typ 150 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 5mw, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 173,89*
€ 231,85*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 365,93*
€ 425,29*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.