Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 1mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 2, interne Modulation 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DG520-1-5(8x35)-QCW
DG520-1-5(8x35)-QCW
DG520-1-5(8x35)-QCW
DG520-1-5(8x35)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DG520-1-5(8x35)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118285
EAN/GTIN:
     4260129042206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 1mW, 5V DC, 8x35mm, Klasse 2, interne Modulation 1kHz


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042206
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
G - 0.8 mrad
Punktgröße:
<8mm@10m
Arbeitsabstand:
30 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø8x35 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
4.7 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
11 - 80, typ 40 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-5
Platine:
ja
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 1mw, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.