| |
|
| Artikel-Nr.: 1518-BATT-ELOCK-ER17335 Herst.-Nr.: 70134322 EAN/GTIN: 4055132014537 |
| |
|
| | |
| Diese industrielle Lithiumbatterie erfüllt den höchsten Qualitätsanspruch und bieten eine hohe Zuverlässigkeit. Haltbarkeit: 10 Jahre Hochleistungs-Lithium-Batterie vom Typ ER14250 passend für z.B ELOCK und ELOCK2 Schlösser und andere Hochleistungsanwendunge wie elektronische Notfallprodukte, Wasserzähler, Elektrozähler, SPS-Speicher-Backup-Stromverorgung, Gaszähler, spezielle Prüfgeräte und Sicherheitsanwendungen bei denen eine ausfallsichere Stromversorgung gefordert wird. Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 2100mAh Lagerfähigkeit: 10 Jahre Hochleistungs-Lithium-Batterie vom Typ ER17335 passend für z.B ELOCK und ELOCK2 Schlösser Hochleistungs-Lithium Batterie Typ ER17335, 2/3 AA, 3,6 Volt, 2100mAh, passend für z.B ELOCK und ELOCK2 Schlösser Weitere Informationen: | | EAN: | 4055132014537 | Abmaße: | Ø17x33.5 mm | Ausgangsspannung: | max 3.6, typ 3 V DC | nominal: | 3 V DC | maximal: | 3,6 V DC | RoHS: | ja | Gewicht: | 21 g | Lieferumfang: | einzeln eingeschweißt in ESD-Bags | Warentarifnummer: | 85065010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 2/3aa 3,6v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3,6v, Picotronic, Battery |
| | |
| |