Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, HD: 39 A / 18,5 kW, NEMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, HD: 39 A / 18,5 kW, NEMA1
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, HD: 39 A / 18,5 kW, NEMA1
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-AC4A0044FAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0044FAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw 400 v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw

Yaskawa A1000

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
18,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter18, 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,25*
€ 1.494,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,15*
€ 1.485,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,73*
€ 1.430,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,41*
€ 1.393,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,59*
€ 1.351,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0103AAA
ab € 2.126,23*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0139AAA
ab € 2.682,39*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0165AAA
ab € 3.357,96*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0208AAA
ab € 3.977,68*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0250AAA
ab € 4.497,51*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0296AAA
ab € 5.185,86*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0058AAA
ab € 1.404,75*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0072AAA
ab € 1.585,16*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0088AAA
ab € 1.831,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.