Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000738291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250009050020
EAN/GTIN:
     4043952471784
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Marke:
REYHER
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1047*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.