| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000244334 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070464149040020 EAN/GTIN: 4051426702128 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 20 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.414· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, din 965, din 965 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |