Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Zapfen/6-kt 4,2x16 -F Stahl gehärtet galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 1479 Zapfen/6-kt 4,2x16 -F Stahl gehärtet galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000234211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914790150042016
EAN/GTIN:
     4051426633125
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben · F = mit Zapfen - Abmessung: 4,2 x 16 -F VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 91479.015
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Blechschrauben, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
4,2 mm
Norm:
ISO 1479
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, din 7976 verzinkt, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.