Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M12x50 Mu4.6 galv.verz. 50St. HALFEN


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 12 x 50 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Hammerkopfschraube M 12 x 50 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232609
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100120050
EAN/GTIN:
     4043952689172
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.410· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
12 mm
Länge:
50 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, Reyher, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,625*
€ 3,145*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,6964*
€ 3,2364*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,72*
€ 3,27*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,638*
€ 3,2764*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.