Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 20 SS A 4 100 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329400200000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 20 SS A 4
NORD-LOCK 881329400200000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 20 SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229184
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329400200000
EAN/GTIN:
     7330948201539
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 20 SS VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D20mm· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.940· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 20, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4086*
€ 4,1486*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4379*
€ 4,1779*
5 Tage
1400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4476*
€ 4,2216*
1 Tag
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4975*
€ 4,2575*
Lager 1498
1400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 426,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400200000
ab € 2,1257*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450200000
ab € 4,6365*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,8469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.