Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 50x25,4x2,5 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder EN 16983 50x25,4x2,5 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830000502525
EAN/GTIN:
     4051427011182
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 50x25,4x2,5
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 50 x25,4x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 25,4mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.