Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAKObohrschraube ISO 15481 PH ST 3,9x19-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAKObohrschraube ISO 15481 PH ST 3,9x19-H Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154810140039019
EAN/GTIN:
     4051426709820
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
ISO 15481
ISO 15481 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 3,9 x 19 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15481.014· Normart: ISO 15481· Produkt-Typbezeichnung: Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Typ:
H
Länge:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: iso15481 3,9x19, bohrschraube din en iso 15481, iso 15481 stahl st, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.