Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M16 10 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 16 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223716
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260160000
EAN/GTIN:
     4043952699607
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.126· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
PEINER
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,2579*
€ 0,3979*
5 Tage
2151
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
1 Tag
2109
1
€ 5,59*
ab € 0,3172*
€ 0,4872*
6 Tage
3012
1
€ 5,99*
ab € 0,3116*
€ 0,4908*
Lager 1498
3012
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.