| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000222877 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 133370000030030 EAN/GTIN: 4043952612002 |
| |
|
| | |
| ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ø: | 3 mm | Länge: | 30 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, iso 13337 -3x30, din 7346, din 7346 federstahl, Reyher, Spannhülse, Spannhülsen |
| | |
| |