| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000220188 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087520000060014 EAN/GTIN: 4043952587591 |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | ISO 8752 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 6x14, din 1481, din 1481 federstahl, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |