| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000220014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087509600025018 EAN/GTIN: 4051426228499 |
| |
|
| | |
| ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 18 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960 Weitere Informationen: | | Länge: | 18 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiralspannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | ISO 8750 | Werkstoff: | 1,431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7343 2.5x18, prymstift, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |