Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 1,5x 10 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift ISO 8745 1,5x 10 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000015010
EAN/GTIN:
     4043952584538
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1115*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.