Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 2x 18 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift ISO 8744 2x 18 A 1 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087449100020018
EAN/GTIN:
     4043952583975
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
A 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2043*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.