Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 1,5x 16 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift ISO 8744 1,5x 16 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087440000015016
EAN/GTIN:
     4043952582152
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1193*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.