| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219343 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087440000015008 EAN/GTIN: 4043952582114 |
| |
|
| | |
| ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Kegelkerbstifte | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1,5 mm | Norm: | ISO 8744 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, din 1471 stahl, din 1471, kegelkerbstift iso 8744 durchmesser 1,5, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| |