Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift ISO 8741 5x 24 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift ISO 8741 5x 24 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087410000050024
EAN/GTIN:
     4043952579206
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8741
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2306*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.