Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift ISO 8741 5x 16 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift ISO 8741 5x 16 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087410000050016
EAN/GTIN:
     4043952579169
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8741
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2135*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.