Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift ISO 8741 1,5x 5 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift ISO 8741 1,5x 5 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087410000015005
EAN/GTIN:
     4043952578391
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 5 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8741
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1115*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.