Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 5x 40 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 5x 40 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087370000050040
EAN/GTIN:
     4051426222701
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, K
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4688*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.