| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215436 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079813080029009 EAN/GTIN: 4043952536810 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 9,5-C-T10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308 Weitere Informationen: | | Länge: | 9,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze | Form: | Form C-ISR | Ø: | 2,9 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st 2,9, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |