Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 12x 1,5 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076040110120150
EAN/GTIN:
     4043952754474
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m12
din 7604 a
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.011· Normart: DIN 7604· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.