Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 5x 30 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 5x 30 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000050030
EAN/GTIN:
     4043952509111
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.