Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 10 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 10 1.4310 Regelausf. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600040010
EAN/GTIN:
     4043952507391
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0778*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.