Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,9x6,5 -C-H Stahl geh.galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,9x6,5 -C-H Stahl geh.galv.verz. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070500140029006
EAN/GTIN:
     4051426657107
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 6,5 -C-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi
Form:
Form C-H
Ø:
2,9 mm
Norm:
ISO 7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.