| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000209564 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070464140020020 EAN/GTIN: 4051426701558 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 20 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.414· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m2x20, din 965, din 965 m2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |