| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070429400080000 EAN/GTIN: 4051426666864 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.940· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, (Ganzmetallmuttern) | Norm: | ISO 7042 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |