| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208783 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070409240100000 EAN/GTIN: 4043952503386 |
| |
|
| | |
| ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.924· Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | WS | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, hohe | Norm: | ISO 7040 | Werkstoff: | A 2 - 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 a2 m 10, din 6924, din 6924 m10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |