Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M18 A 2 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 links M18 A 2 (- 70) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329240180000
EAN/GTIN:
     4051426664396
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.924· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.