Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 5-2 AD W7 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M10 5-2 AD W7 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325040100000
EAN/GTIN:
     4043952465639
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.504· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.