Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M16x 25 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M16x 25 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292000160025
EAN/GTIN:
     4051426091918
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m16x25, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2936*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.