Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x1,25 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x1,25 1.4310/1.4568 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020939600311612
EAN/GTIN:
     4043952383063
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 31,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 16,3mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2798*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.